GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 4X0,5

Artikel-Nr.: 132875 4X0,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M4×0,5
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 374
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,5 mm
    Gesamtlänge L 63 mm
    Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
    Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
    Kernloch-⌀ 3,5 mm
    Gewinde-⌀ 4 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring blau
    Serie Master Tap
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 12 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 132875 4X0,5
    EAN / GTIN 4062406080921
    Herstellernummer 132875 4X0,5

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT Master Tap INOX:
    Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen sowie Duplex-Werkstoffen.
    • HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit
    • TiALN-Multilayer Beschichtung der neuesten Generation
    • Parametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb