Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, vaporisiert, MF: 20X1,5

Artikel-Nr.: 132870 20X1,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M20×1,5
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Schaft-Vierkant □ 12 mm
Kernloch-⌀ 18,5 mm
Gewinde-⌀ 20 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring blau
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 60 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132870 20X1,5
EAN / GTIN 4045197074089
Herstellernummer 132870 20X1,5
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Schälanschnitt.
Führungsgewinde mit Schmiernuten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb