{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8×1 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 7 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132870 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197074010 | |
Herstellernummer | 132870 8X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, vaporisiert, MF: 8X1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
31,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
54,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
59,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
21,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
56,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
183 Stück sofort lieferbar
56,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewinde-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Gewindeart | MF | MF | MF | MF | MF | MF |
Gewindesteigung | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Kernloch-⌀ | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | Werksnorm |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |