{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1/4 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Anschnittform | C; D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Gewinde-⌀ | 13,16 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 11,8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 26,32 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130660 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4067263036432 | |
Herstellernummer | 130660 G1/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz G1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
30,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar
43,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
21,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
29,80 €
25,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer |
Gewinde-⌀ | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 |
Gewindesteigung | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Norm | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |