Hand-Gewindebohrer-Satz G1

Artikel-Nr.: 130660 G1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 5157
  • Anschnittform: C; D

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße G1
    Beschichtung unbeschichtet
    Gewindeart G
    Flankenwinkel 55 Grad
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 5157
    Anschnittform C; D
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 2,309 mm
    Gänge pro Zoll 11
    Gewinde-⌀ 33,25 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Schaft-Vierkant □ 20 mm
    Kernloch-⌀ 30,75 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
    Farbring ohne
    Gewindetiefe 66,5 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 130660 G1
    EAN / GTIN 4067263036470
    Herstellernummer 130660 G1

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Öl
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider.

    Verwendung:

    Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb