{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1/2 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Anschnittform | C; D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 20,96 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 12 mm | |
Kernloch-⌀ | 19 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 41,92 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130660 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263036456 | |
Herstellernummer | 130660 G1/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hand-Gewindebohrer-Satz G1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
70,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
49,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Flankenwinkel | 55 | 55 | 55 |
Gewinde-⌀ | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
Gewindegröße | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Gewindesteigung | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |