{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1/4 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Anschnittform | C; D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Gewinde-⌀ | 13,16 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 11,8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 26,32 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130550 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067609 | |
Herstellernummer | 130550 G1/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, G: G1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
43,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
21,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
183 Stück sofort lieferbar
30,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Gewindesteigung | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |