• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexxTower SG mit vorlaufendem Geländer

Artikel-Nr.: 125111
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 125111
EAN / GTIN 4031405949072
Herstellernummer 125111

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
  • Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
  • Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

Merkmal:

  • Anzahl Ausleger: 4
  • Arbeitshöhe: 6100 mm
  • Belastbarkeit: 2 kN/m2
  • Breitenklasse: W06
  • Gerüstbreite: 2547 mm
  • Gerüsthöhe: 5300 mm
  • Gerüstlänge: 3119 mm
  • Lastklasse: 3
  • Material: Aluminium beschichtet, Aluminium
  • Max. Standhöhe: 4100 mm
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformhöhe: 4100 mm
  • Plattformlänge: 1200 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb