• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexxTower-Treppenkit 1

Artikel-Nr.: 12909
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12909
EAN / GTIN 4031405129092
Herstellernummer 012909

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erweiterungset für den FlexxTower und den FlexxTower SG aus stabilem Aluminium- Rundrohr und geschweißten Rahmenbauteilen
  • Zum Aufbau des Ein-Personen-Gerüstes in Treppenhäusern
  • Aufsteckrahmen mit Durchstiegslösung für einen bequemen Einstieg
  • Vier stufenlos verstellbare Stellfüße mit bodenschonenden Gummiplatten
  • Zwei lange, teleskopierbare Dreiecksausleger als Umbausatz für einen sicheren Stand

Merkmal:

  • Breite: 795 mm
  • Höhe: 50 mm
  • Länge: 2096 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb