• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexxTower-Sicherheits-Geländer

Artikel-Nr.: 12956
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12956
EAN / GTIN 4031405129566
Herstellernummer 012956

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
  • Zum rundum gesicherten Auf- und Abbau des Gerüsts

Merkmal:

  • Breite: 233 mm
  • Höhe: 1350 mm
  • Länge: 1355 mm
  • Material: Aluminium beschichtet
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb