• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexxTower-Spindelfuß

Artikel-Nr.: 12908
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12908
EAN / GTIN 4031405129085
Herstellernummer 012908

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
  • Höhenverstellbare Spindel mit Fußplatte
  • Verstellbereich 300 mm

Merkmal:

  • Breite: 110 mm
  • Höhe: 505 mm
  • Länge: 138 mm
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Verstellbereich: 300 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb