{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 12,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 114,7 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 133 mm | |
Gesamtlänge L | 178 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,23 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123103 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197960726 | |
Herstellernummer | 123103 12,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 12,2 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
298,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
542,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
536,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
541,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
437,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
574,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D | 10×D | 8×D | 12×D |
Nenn-⌀ DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |