{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 10,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 98,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 114 mm | |
Gesamtlänge L | 162 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123103 10,1 | |
EAN / GTIN | 4062406093402 | |
Herstellernummer | 123103 10,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
207,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
355,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
355,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
207,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
207,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Spannutenlänge Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 98,9 mm | 98,9 mm | 98,9 mm | 98,85 mm | 98,85 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |