{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,7 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122670 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197056733 | |
Herstellernummer | 122670 8,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
198,00 €
57,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
79,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
130,00 €
65,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
57,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
123,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |