{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 42,2 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122670 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197056634 | |
Herstellernummer | 122670 7,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
154,50 €
49,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
98,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
104,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
93,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
49,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
87,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Gesamtlänge L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm |