• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,76-Xmm

Artikel-Nr.: 122670 3,76-X

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    155,40 € / Stück
  • ab 10 Stück
    129,50 € / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich 3,76 mm - 4,75 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537
Ausführung 6×D
Typ FS
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 36 mm
Gesamtlänge L 74 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,04 mm/U
Farbring pink
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122670 3,76-X
EAN / GTIN 4062406078973
Herstellernummer 122670 3,76-X

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
240
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders stabil durch verstärkte Kerndicke, Spezialprofil. Ausspitzung spezial.
Hohe Rundlaufgenauigkeit und Standzeiten.
Hohe Bohrungsqualität.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122675 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122670 + 129100HE bestellen.
Lieferzeit: 12 Arbeitswochen
Mindestbestellmenge: Stück 3
Kundenspezifische Sonderanfertigung:
Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen. Über- und Unterlieferung von ±10% (mind. 1 Stück) vorbehalten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,76-Xmm

VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,76-Xmm

auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
155,40 €
ab 10  St.
129,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
123,00 €
ab 10  St.
102,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
128,40 €
ab 10  St.
107,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
88,80 €
ab 10  St.
74,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
138,00 €
ab 10  St.
115,00 €
Beschichtung TiAlN TiAlN DLC TiN TiAlN
Farbring pink rot gelb grün grün
Schaft DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM
Schaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb