• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm

Artikel-Nr.: 122670 10,06-X

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    310,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    259,00 € / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich 10,06 mm - 12,05 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537
Ausführung 6×D
Typ FS
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 71 mm
Gesamtlänge L 118 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,12 mm/U
Farbring pink
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122670 10,06-X
EAN / GTIN 4062406079017
Herstellernummer 122670 10,06-X

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
240
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders stabil durch verstärkte Kerndicke, Spezialprofil. Ausspitzung spezial.
Hohe Rundlaufgenauigkeit und Standzeiten.
Hohe Bohrungsqualität.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122675 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122670 + 129100HE bestellen.
Lieferzeit: 12 Arbeitswochen
Mindestbestellmenge: Stück 3
Kundenspezifische Sonderanfertigung:
Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen. Über- und Unterlieferung von ±10% (mind. 1 Stück) vorbehalten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 10,06-Xmm

VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm

auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
310,80 €
ab 10  St.
259,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
222,00 €
ab 10  St.
185,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
234,00 €
ab 10  St.
195,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
151,20 €
ab 10  St.
126,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
248,40 €
ab 10  St.
207,00 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2
Ausführung 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D
Gesamtlänge L 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm 118 mm
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM
Toleranz Nenn-⌀ h7 h7 h7 h7 h7
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb