{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,65 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122630 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197583789 | |
Herstellernummer | 122630 4,65 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 4,65
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
88,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
109,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 74 | 66 | 74 |
Norm | DIN 6537 | Werksnorm | Werksnorm |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | m7 | m7 |
Spannutenlänge Lc | 36 | 24 | 36 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,1 | 17 | 29 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |