{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 1,00 mm - 1,55 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122630 1,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075514 | |
Herstellernummer | 122630 1,0-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 1,0-X
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
95,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
79,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
118,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
98,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
128,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
129,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
107,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
246,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
205,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,40 |
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | gelb | gelb | grün | blau |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spannutenlänge Lc | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |