{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 56,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 77 mm | |
Gesamtlänge L | 124 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122630 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197054333 | |
Herstellernummer | 122630 13,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 13,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
152,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
129,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
259,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | kyllä, 25 baaria | kyllä, 25 baaria |
Nenn-⌀ DC | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 56,8 mm | 56,8 mm | 56,8 mm |