{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pusiau standartinis | taip | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 153 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Artikelnummer | 122630 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078423 | |
Herstellernummer | 122630 18,06-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 18,06-X
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
421,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
351,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
596,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
497,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
580,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
484,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
648,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
540,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
613,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
511,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
901,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
751,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Pusiau standartinis | taip | ja | ja | ja | ja | ja |
Danga | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |