{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 7,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 30,2 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122503 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197834591 | |
Herstellernummer | 122503 7,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE 7,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
28,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
57,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün |
Gesamtlänge L | 79 | 79 |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 41 | 41 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |