{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 41 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 65 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122503 16 | |
EAN / GTIN | 4045197835246 | |
Herstellernummer | 122503 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
80,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
163,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D |
Farbring | grün | grün |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |