{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 10,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 39,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122503 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197834928 | |
Herstellernummer | 122503 10,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE 10,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
44,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
93,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 102 | 102 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spitzenwinkel | 140 | 140 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 55 | 55 |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 |