{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Series | Pro Steel | |
Nominal ⌀ DC | 3.8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | DIN 6537 K | |
Version | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 18.3 mm | |
Shank | DIN 6535 HE to h6 | |
Through-coolant | no | |
Machining strategy | HPC | |
Flute length Lc | 24 mm | |
Overall length L | 66 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.11 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Artikelnummer | 122503 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197834256 | |
Herstellernummer | 122503 3,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor Whistle-Notch DIN 6535 HE 3,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
200,92 DKK
190,79 DKK
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
426,13 DKK
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | no | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HE to h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 24 | 24 |