GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 7,1

Artikel-Nr.: 122371 7,1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Diabolo
    Nenn-⌀ DC 7,1 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537 K
    Ausführung 4×D
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 140 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 30,4 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 41 mm
    Gesamtlänge L 79 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Vorschub f in Stahl < 60 HRC 0,08 mm/U
    Farbring rot
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122371 7,1
    EAN / GTIN 4062406065942
    Herstellernummer 122371 7,1

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 55 HRC
    H
    28
    Stahl < 60 HRC
    H
    16
    Stahl < 65 HRC
    H
    14
    Stahl < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Durch konvexe Hauptschneiden und eine definierte Kantenverrundung erreicht der Bohrer eine hohe Stabilität und maximale Belastbarkeit.
    Spezielle Multi-Nanolayer-Beschichtung zum Bohren in gehärteten Stählen.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 122362/122372 bestellen.
    Form HE: mit Nr. 122361/122371 + 129100HE bestellen.
    Beim Bohren in gehärteten Stählen ab 56 HRC nur mit Luft kühlen!

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb