{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nominal ⌀ DC | 3.1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
recommended maximum drilling depth L2 | 15.4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Flute length Lc | 20 mm | |
Overall length L | 62 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Feed f in steel < 60 HRC | 0.03 mm/rev. | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122371 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197968982 | |
Herstellernummer | 122371 3,1 |