{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 11,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,12 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122371 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406065959 | |
Herstellernummer | 122371 11,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 11,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
174,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
181,50 €
51,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
144,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 140 | 140 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |