{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 2,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,7 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,02 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122371 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968968 | |
Herstellernummer | 122371 2,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 2,9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
73,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
53,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
72,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
78,20 €
59,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
67,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
84,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Farbring | rot | grün | blau | grün | grün | gelb |
Gesamtlänge L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |