{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 55 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 mm | |
Länge L | 11,8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118505 55 | |
EAN / GTIN | 4045197956880 | |
Herstellernummer | 118505 55 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lochschneider HM flach 55 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
53,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
171,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 |
Ausführung | flach | hoch | flach |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft | Drei-Spannflächenschaft |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |