{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 16 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 mm | |
Länge L | 11,8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118505 16 | |
EAN / GTIN | 4045197673824 | |
Herstellernummer | 118505 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochschneider HM flach 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
22,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
74,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
44,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 |
Ausführung | flach | hoch | flach |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Länge L | 11,8 | 35 | 8 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 10 | 6 | 6 |