{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 38 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 mm | |
Länge L | 11,8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118505 38 | |
EAN / GTIN | 4045197956774 | |
Herstellernummer | 118505 38 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Lochschneider HM flach, ⌀ DC: 38mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
33,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
70,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
104,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | |
Ausführung | flach | hoch | flach | |
Farbring | ohne | ohne | ohne | |
Nenn-⌀ DC | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HSS |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider | Kernbohrer |