{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 31 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 mm | |
Länge L | 11,8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118505 31 | |
EAN / GTIN | 4045197956729 | |
Herstellernummer | 118505 31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochschneider HM flach, ⌀ DC: 31mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
31,40 €
15,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
101,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
61,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | flach | hoch | flach |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Länge L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |