{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 96 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114620 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197023711 | |
Herstellernummer | 114620 5,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
43,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
36,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 106 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
894 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
517 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
505 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
536 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
732 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | rot | ohne | ohne | blau | blau | grün | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 96 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Schaft | DIN 1835 A mit h6 | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Drei-Spannflächenschaft |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |