Spiralbohrer HSS-E-PM HPC 10,8 mm

Artikel-Nr.: 114620 10,8
Rabatt
105,12 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    37,92 € 105,12 € / Stück
  • ab 5 Stück
    31,60 € 87,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
322 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
  • Spiralwinkel: 38
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 10,8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 338
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Spiralwinkel 38 Grad
Schaft DIN 1835 A mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 77,8 mm
Spannutenlänge Lc 94 mm
Gesamtlänge L 151 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,11 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114620 10,8
EAN / GTIN 4045197023926
Herstellernummer 114620 10,8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
Stahl < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich DIN 338.
Schaft nach DIN 1835A.
Hochleistungs-HPC-Spiralbohrer für höherlegierte und höherfeste Werkstoffe. Besonders stabil durch verstärkten Kern und ein parabolisches Spannutenprofil. Ausspitzung mit Spanwinkelkorrektur. Präziser Rundlauf für exakte Bohrungen.
Mit Ausspitzung Form S.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS-E-PM HPC 10,8 mm

Spiralbohrer HSS-E-PM HPC 10,8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
322 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
105,12 €
37,92 €
ab 5  St.
87,60 €
31,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
19,56 €
ab 5  St.
16,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
28,92 €
ab 5  St.
24,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
46,56 €
ab 5  St.
38,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
11,10 €
3,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
64,08 €
ab 5  St.
53,40 €
Farbring grün rot ohne blau ohne grün
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Nenn-⌀ DC 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm 10,8 mm
Norm DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Schaft DIN 1835 A mit h6 Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Spitzenwinkel 130 Grad 130 Grad 130 Grad 130 Grad 130 Grad 130 Grad
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb