Spiralbohrer HSS-E-PM HPC 11,2 mm

Artikel-Nr.: 114620 11,2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    98,88 € / Stück
  • ab 5 Stück
    82,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
  • Spiralwinkel: 38
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 11,2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 338
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Spiralwinkel 38 Grad
Schaft DIN 1835 A mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 77,2 mm
Spannutenlänge Lc 94 mm
Gesamtlänge L 151 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,11 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114620 11,2
EAN / GTIN 4045197023940
Herstellernummer 114620 11,2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
Stahl < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich DIN 338.
Schaft nach DIN 1835A.
Hochleistungs-HPC-Spiralbohrer für höherlegierte und höherfeste Werkstoffe. Besonders stabil durch verstärkten Kern und ein parabolisches Spannutenprofil. Ausspitzung mit Spanwinkelkorrektur. Präziser Rundlauf für exakte Bohrungen.
Mit Ausspitzung Form S.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS-E-PM HPC 11,2 mm

Spiralbohrer HSS-E-PM HPC 11,2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
98,88 €
ab 5  St.
82,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
25,20 €
ab 5  St.
21,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
38,64 €
ab 5  St.
32,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
48,48 €
ab 5  St.
40,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
12,00 €
2,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
67,44 €
ab 5  St.
56,20 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2
Beschichtung TiAlN unbeschichtet unbeschichtet TiAlN unbeschichtet TiAlN
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Norm DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Schneidstoff HSS E PM HSS E HSS E HSS E HSS HSS E PM
Spitzenwinkel 130 Grad 130 Grad 130 Grad 130 Grad 130 Grad 130 Grad
Schaft-⌀ Ds 12 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm 11,2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb