{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 63 mm | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114001 8 | |
EAN / GTIN | 4045197750006 | |
Herstellernummer | 114001 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer mit 3 Spannflächen HSS-E, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
381 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 379 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 796 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
629 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
9,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
920 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
925 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | ohne | rot | ohne | ohne | blau | blau |
Gesamtlänge L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |