{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 72 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114001 10 | |
EAN / GTIN | 4045197750044 | |
Herstellernummer | 114001 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer mit 3 Spannflächen HSS-E, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
579 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
14,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 565 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 047 Stück sofort lieferbar
10,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
673 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
14,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
778 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
658 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
79,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
66,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
43,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
36,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 118 Grad | 130 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |