{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 15,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 120 mm | |
Gesamtlänge L | 178 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114001 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197750167 | |
Herstellernummer | 114001 15,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer mit 3 Spannflächen HSS-E 15,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
31,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
53,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
44,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
74,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
61,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
20,30 €
4,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
35,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 178 | 115 | 115 | 115 | 111 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 32,8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |