{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 16,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113150 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197004369 | |
Herstellernummer | 113150 3,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
324 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar
1,31 €
0,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | TiAlN | TiN | TiAlN | unbeschichtet |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Spannutenlänge Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schaft-⌀ Ds | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm |