{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,45 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 22,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,45 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113150 7,45 | |
EAN / GTIN | 4045197004758 | |
Herstellernummer | 113150 7,45 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 7,45mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
19,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
22,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | blau | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
Nenn-⌀ DC | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
Schaft-⌀ Ds | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |