{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 31 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113150 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197004628 | |
Herstellernummer | 113150 6,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 6,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm | 21,7 mm |