{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 18,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 64 mm | |
Gesamtlänge L | 127 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113150 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197586469 | |
Herstellernummer | 113150 18,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E N 18,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
110,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
11,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 18,5 | 18,5 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spannutenlänge Lc | 64 | 135 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,3 | 107,3 |