{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
für Werkstück-⌀ | 40 − 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
s − 0,1 | 8,4 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111200 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000392 | |
Herstellernummer | 111200 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zentrierbohrer HSS-E A mit Fläche 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 167 Stück sofort lieferbar
15,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 557 Stück sofort lieferbar
8,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 728 Stück sofort lieferbar
7,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 997 Stück sofort lieferbar
12,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
für Werkstück-⌀ | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 |
Senkwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |