{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 3,15 mm | |
für Werkstück-⌀ | 30 − 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
s − 0,1 | 6,95 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111200 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197000385 | |
Herstellernummer | 111200 3,15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zentrierbohrer HSS-E A mit Fläche 3,15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar
12,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 258 Stück sofort lieferbar
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 184 Stück sofort lieferbar
5,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
911 Stück sofort lieferbar
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
für Werkstück-⌀ | 30 − 40 | 30 − 40 | 30 − 40 | 30 − 40 |
Gesamtlänge L | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |