{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 6,3 mm | |
für Werkstück-⌀ | 100 − 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
s − 0,1 | 14 mm | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111200 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197000415 | |
Herstellernummer | 111200 6,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zentrierbohrer HSS-E A mit Fläche 6,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
35,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
560 Stück sofort lieferbar
23,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
19,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
52,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
35,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
für Werkstück-⌀ | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |