Zentrierbohrer HSS A 4 mm

Artikel-Nr.: 111000 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 557 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC k12 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Senkwinkel: 60
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 333
Typ A
Toleranz Nenn-⌀ k12
Senkwinkel 60 Grad
Schneidrichtung rechts
Schaft Zylinderschaft mit h7
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Nenn-⌀ DC 4 mm
für Werkstück-⌀ 40 − 63 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schafttoleranz h7
Gesamtlänge L 56 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 111000 4
EAN / GTIN 4045197000170
Herstellernummer 111000 4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen, spiralgenutet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Zentrierbohrer HSS A 4 mm

Zentrierbohrer HSS A 4 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 557 Stück sofort lieferbar
8,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 728 Stück sofort lieferbar
7,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 997 Stück sofort lieferbar
12,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 167 Stück sofort lieferbar
15,70 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2
Farbring ohne ohne ohne ohne
für Werkstück-⌀ 40 − 63 40 − 63 40 − 63 40 − 63
Senkwinkel 60 60 60 60
Toleranz Nenn-⌀ k12 k12 k12 k12
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,03 0,03 0,03 0,03
Schaft-⌀ Ds 10 10 10 10
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb