{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
für Werkstück-⌀ | > 250 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197000217 | |
Herstellernummer | 111000 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zentrierbohrer HSS A 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
71,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
60,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne |
für Werkstück-⌀ | > 250 | > 250 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Schneidrichtung | rechts | rechts |
Senkwinkel | 60 | 60 |