{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 1 mm | |
für Werkstück-⌀ | 6 − 8 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111000 1 | |
EAN / GTIN | 4045197000118 | |
Herstellernummer | 111000 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zentrierbohrer HSS A, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k12: 1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 177 Stück sofort lieferbar
4,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 295 Stück sofort lieferbar
3,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
612 Stück sofort lieferbar
14,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
842 Stück sofort lieferbar
4,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
865 Stück sofort lieferbar
19,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstück-⌀ | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm | 6 − 8 mm |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Nenn-⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Typ | A | A | A | R | A |