{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
für Werkstück-⌀ | 40 − 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111105 4 | |
EAN / GTIN | 4045197797421 | |
Herstellernummer | 111105 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zentrierbohrer HSS-E-PM A, TiAlN, Nenn-⌀ DC k12: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
947 Stück sofort lieferbar
35,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 793 Stück sofort lieferbar
8,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 944 Stück sofort lieferbar
7,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 626 Stück sofort lieferbar
12,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 333 Stück sofort lieferbar
25,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 55 mm | 56 mm |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Typ | A | A | A | A | A |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Zentrierbohrer | Zentrierbohrer | Zentrierbohrer | Zentrierbohrer | Zentrierbohrer |